Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett THM MT30x 57/27 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett THM MT30x 57/27 SI
Gerätemarkierer, Etikett THM MT30x 57/27 SI
Artikel-Nr.:
     6012C-77556908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1852540000
EAN/GTIN:
     4032248385515
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett THM MT30x 57/27 SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,27*
€ 183,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,30*
€ 198,85*
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 209,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 216,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,77*
€ 224,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.