Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 681x12,3mm MBT27XHD SS316 ML 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 681x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 681x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 681x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 681x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Edelstahlkabelbinder für Doppelbündelung 681x12,3 mm, mit Kugelverschluss
Artikel-Nr.:
     6012C-77650001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01307
EAN/GTIN:
     5022660339578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 681x12,3mm MBT27XHD SS316 ML 50

MBT Edelstahlkabelbinder für doppelte Bündelung. Zweifaches Umwickeln des Bündels. Sehr hohe Haltekräfte für außergewöhnliche Belastung. Verschlusskopf mit zwei Kugeln. Gegabeltes Bandende für leichtes Einschlaufen. Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,3 mm
Bandlänge:
681 mm
Banddicke:
0,27 mm
Bündeldurchmesser:
100..17 mm
Min. Haltekraft:
5000 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 120,26*
€ 146,06*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 121,285*
€ 147,255*
1
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 148,18*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 152,88*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 123,615*
€ 154,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,88*
€ 181,9272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,12*
€ 179,8328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,95*
€ 174,8705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,38*
€ 169,4322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,83*
€ 147,3577
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 640,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.388,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.