Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 250x4,65mm PT3B PEEK BGE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige
Artikel-Nr.:
     6012C-77650038
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00116
EAN/GTIN:
     4031026479798
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 250x4,65mm PT3B PEEK BGE 100

Für Hochtemperaturanwendungen von -55 °C bis +240 °C. Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Seite zum Bündel. Liegt geschlossen am Bündelgut an. Besonders leichtes Einschlaufen bei hervorragender Haltekraft. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Verbindet Leistungsmerkmale eines Metallkabelbinders mit der einfachen Installation eines Kunststoffkabelbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,65 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
1,5 mm
Bündeldurchmesser:
65..4 mm
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
-55..240 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,435*
€ 5,355*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,43521*
€ 5,35521*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,5206*
€ 5,4206*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,5602*
€ 5,5102*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,4683*
€ 5,551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,4206*
€ 6,45051
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5206*
€ 5,37951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 542,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.