Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 800x8mm KR8/80 PA66 NA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Kabelbinder 800x8 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-77650075
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-08019
EAN/GTIN:
     4031026113890
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 800x8mm KR8/80 PA66 NA 50

Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung. Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden. Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift. Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung. Längen über 500 mm werden am Kopf ultraschall verschweißt. Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt. Erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
800 mm
Banddicke:
2,05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,42728*
€ 1,69728*
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,71*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,44038*
€ 1,71038*
1 Tag
129
1
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,72*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 1,45833*
€ 1,72833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,72833*
€ 2,05671
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45833*
€ 1,73541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.728,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 561,23*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 234,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.