Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°- M25X-1,5/1-BK 55501175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN Klick 90°
Lapp SILVYN Klick 90°
Artikel-Nr.:
     6012C-77650353
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501175
EAN/GTIN:
     4044773266818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-90°- M25X-1,5/1-BK 55501175

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° M25X 1.5/1 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
50 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,05*
50
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,06*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,0636*
€ 6,0936*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,11*
50
€ 5,95*
ab € 5,64242*
€ 6,69242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 305,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.