Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-COS-6-BK-(M3) 61806693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, NW 6, (L x B x H) 20 x 15 x 17.5 mm, Kopf-Ø 6 mm, PA, schwarz, 6
Schlauchhalter, NW 6, (L x B x H) 20 x 15 x 17.5 mm, Kopf-Ø 6 mm, PA, schwarz, 6
Artikel-Nr.:
     6012C-77651144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806693
EAN/GTIN:
     4044776746171

SILVYN-SPLIT-COS-6-BK-(M3) 61806693

Halterung SILVYN® SPLIT COS 6 BK (M3)
Halterung
Nenngröße: 6
Passend für Schutzschlauchgröße: 6
Polyamid
Anwendungsgebiete: Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
SILVYN® SPLIT
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Gesamthöhe:
17,5 mm
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,235*
€ 1,525*
100
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,53*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2848*
€ 1,5848*
100
€ 5,95*
ab € 1,39733*
€ 1,70733*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,5685*
€ 1,9085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5848*
€ 1,88591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806615
ab € 120,55*
Zubehör
Lapp Kabel
61806621
ab € 175,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.