Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RILL-PA12-42-/ 36X42,5-GY-25M 61815160


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-RILL-PA12-42-/ 36X42,5-GY-25M 61815160
Artikel-Nr.:
     6012C-77651299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815160
EAN/GTIN:
     4044773373219

SILVYN-RILL-PA12-42-/ 36X42,5-GY-25M 61815160

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® RILL PA12 42 / 36X42.5 GY 25M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 36mm
Aussendurchmesser: 42.5mm
Nenngröße: 42
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Im Aussenbereich (in schwarz)
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Building Automation
Roboterbau
Nutzen: Hochflexibel / kälteflexibel
Druckfest
Formstabil
Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
Hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
80 mm
Biegeradius, dynamisch:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,3728*
  
Preis gilt ab 25 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.