| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77651324 Herst.-Nr.: 55001091 EAN/GTIN: 4044773270372 |
|
|
| | |
| SILVYN-AFW-PA-95-GY 55001091 Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® AFW-PA 95 GY Winkel-Schlauchverschraubung Nenngröße: 95 Passend für Schutzschlauchgröße: 95 Polyamid Halogenfrei IP 67, IP 69, IP 65, IP 66 Anwendungsgebiete: Maschinenbau SILVYN® MAXI PA Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen In Kombination mit Kabelschutzschlauch Nutzen: Ausreissfeste Verbindung Sichere Schlaucheinführung Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 95 mm | Einteilig: | nein | Werkstoff der Verschraubung: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,55* | € 45,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,775* | € 46,075* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,058* | € 46,3592* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,65* | € 50,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,6302* | € 53,3702* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|