Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLEXILOK M 63X1,5 / 54 BK 65500468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, PA, IP66, schwarz, (L) 70 mm, 65500468
Gerade Schlauchverschraubung, M63, PA, IP66, schwarz, (L) 70 mm, 65500468
Artikel-Nr.:
     6012C-77651352
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500468
EAN/GTIN:
     4044777319299

SILVYN FLEXILOK M 63X1,5 / 54 BK 65500468

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 63X1.5 /54 BK
Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
2,126 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 11,08*
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 11,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,0087*
€ 11,3987*
€ 5,95*
ab € 9,0684*
€ 12,8784*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,88*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.