Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-M-25X1,5-/ 28-GY 65500610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, PA, IP66, grau, (L) 54 mm, 65500610
Gerade Schlauchverschraubung, M25, PA, IP66, grau, (L) 54 mm, 65500610
Artikel-Nr.:
     6012C-77651361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500610
EAN/GTIN:
     4044774851532

SILVYN-FLEXILOK-M-25X1,5-/ 28-GY 65500610

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 25X1.5 /28 GY
Schlauchverschraubung
M 25
Nenngröße: 28
Passend für Schutzschlauchgröße: 28
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,102 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,281*
€ 3,191*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,2943*
€ 3,2043*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,583*
€ 3,423*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,43*
10
€ 5,95*
ab € 2,53031*
€ 3,54031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,423*
€ 4,07337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,133*
€ 3,72827
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,583*
€ 3,07377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.