Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FG-NM-2"- 51,6-X-59,9-BU-15M 55503376


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-FG-NM-2"- 51,6-X-59,9-BU-15M 55503376
Artikel-Nr.:
     6012C-77651506
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503376
EAN/GTIN:
     4044777090693

SILVYN-FG-NM-2"- 51,6-X-59,9-BU-15M 55503376

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® FG NM 2"
51.6 X 59.9 BU 15M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 51.6mm
Aussendurchmesser: 59.9mm
Nenngröße: 2
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Lebensmittelverpackungsmaschinen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
Pharmaindustrie
Nutzen: FDA geprüfter Aussenmantel
Leicht zu reinigen durch glatte, blaue Oberfläche
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Außendurchmesser:
59,9 mm
Innendurchmesser:
51,6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Biegeradius, statisch:
310 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,08134*
  
Preis gilt ab 15 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.