Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET AMG-90°-PG-42-MS 55503514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55503514 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55503514 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012C-77651532
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503514
EAN/GTIN:
     4044777305698
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HIPROJACKET AMG-90°-PG-42-MS 55503514

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG 42 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 42
Passend für Schutzschlauchgröße: 1.5
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG42
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 131,96*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 114,725*
€ 133,155*
2
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 138,53*
2
€ 5,95*
ab € 168,47161*
€ 190,18161*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,155*
€ 158,45445
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,355*
€ 155,12245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,795*
€ 153,26605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,725*
€ 148,42275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 114,725*
€ 136,52275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 266,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.