Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77651541 Herst.-Nr.: 55503523 EAN/GTIN: 4044777311972 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-45°-M16X1,5-MS 55503523 Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M16X1.5 NPB Winkel-Schlauchverschraubung M 16 Passend für Schutzschlauchgröße: 10 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 45°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M16 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,472 | Einteilig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,788* | € 24,068* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,521* | € 24,821* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,19* | € 26,84* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 30,81698* | € 36,57698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 248,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|