Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FG-1-1/4" 35,1X41,8-WH-15M 55503283


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-FG-1-1/4" 35,1X41,8-WH-15M 55503283
Artikel-Nr.:
     6012C-77651597
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503283
EAN/GTIN:
     4044776109464

SILVYN-FG-1-1/4" 35,1X41,8-WH-15M 55503283

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® FG 1 1/4"
35.1X41.8 WH 15M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 35.1mm
Aussendurchmesser: 41.8mm
Nenngröße: 11/4
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Lebensmittelverpackungsmaschinen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
Pharmaindustrie
Nutzen: Erhöht trittfest
FDA geprüfter Aussenmantel
Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41,8 mm
Innendurchmesser:
35,1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Biegeradius, statisch:
135 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,20134*
  
Preis gilt ab 15 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.