Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-40X1,5-EDU BRUSH 55506033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, IP68, metall, (L) 75.5 mm, 55506033
Gerade Schlauchverschraubung, M40, IP68, metall, (L) 75.5 mm, 55506033
Artikel-Nr.:
     6012C-77651696
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506033
EAN/GTIN:
     4044776568384
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-40X1,5-EDU BRUSH 55506033

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 40X1.5 EDU ATEX BRUSH
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 36
Halogenfrei
UV-beständig
Einsatz im Ex-Bereich
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: "
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Anlagenbau
Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 83,14*
€ 118,44*
€ 5,00*
ab € 98,64*
€ 118,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 122,99*
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 124,88*
€ 5,95*
ab € 143,47651*
€ 168,79651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.