Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HYGIENIC-M40X1,5 55510704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-77651802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510704
EAN/GTIN:
     4044777170340
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-HYGIENIC-M40X1,5 55510704

Schlauchverschraubung SILVYN® HYGIENIC M40X1.5
Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 40
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 68 - 2 bar, IP 67

Anwendungsgebiete: Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten
Maschinenbau
Pharmaindustrie
Nutzen: Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,63
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 200,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,68*
€ 200,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 208,32*
Frei Haus
ab € 201,58*
€ 233,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,62*
€ 234,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.