Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-45°-M50X1,5-MS 55510305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
45° Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, PA/Messing, vernickelt, IP66/IP68/IP69, m
Artikel-Nr.:
     6012C-77651884
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510305
EAN/GTIN:
     4044777184422
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-45°-M50X1,5-MS 55510305

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 45° M50X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 50
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,709
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 301,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,87*
€ 304,80*
€ 6,90*
ab € 238,37*
€ 315,69*
Frei Haus
ab € 295,61*
€ 334,27*
€ 5,95*
ab € 406,60901*
€ 455,25901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.