Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-GLATT-40,0X47,9 BK-30M 61751597


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 240 mm, PVC, schwarz,
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 47.9 mm, BR 240 mm, PVC, schwarz,
Artikel-Nr.:
     6012C-77651901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751597
EAN/GTIN:
     4044777307418
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-GLATT-40,0X47,9 BK-30M 61751597

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELU SMOOTH 40.0X47.9 BK 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 47.9mm
Nenngröße: 50
Polyvinylchlorid
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
47,9 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
240 mm
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 454,71*
€ 508,5501*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 458,7102*
€ 513,51*
3
€ 6,90*
ab € 415,8801*
€ 535,35*
1
€ 5,95*
ab € 479,0517*
€ 539,3019*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 531,267*
€ 596,0271*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,51*
€ 611,0769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,2502*
€ 607,19774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,06*
€ 581,9814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,1901*
€ 569,04622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,7102*
€ 545,86514
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 15,29034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.