Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-25,0X30,5- GN-30M 61751650


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-77651929
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751650
EAN/GTIN:
     4044773365283
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELÖ-25,0X30,5- GN-30M 61751650

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELÖ 25.0X30.5 GN 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 25mm
Aussendurchmesser: 30.5mm
Nenngröße: 30
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
30,6 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
55 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,05334*
€ 7,24334*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,0671*
€ 7,2571*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,236*
€ 7,466*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,17*
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,8265*
€ 9,0665*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,466*
€ 8,88454
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,236*
€ 7,42084
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 223,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502446
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.