Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-T21-BK 55507341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Schlauchverschraubung, 21 mm, PA, IP66/IP67/IP68 (2bar), schwarz, 55507341
T-Schlauchverschraubung, 21 mm, PA, IP66/IP67/IP68 (2bar), schwarz, 55507341
Artikel-Nr.:
     6012C-77652531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507341
EAN/GTIN:
     4044777182268
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-T21-BK 55507341

T-Verbinder SILVYN® FPAX T21 BK
T-Verbinder
Lichte Weite: 19mm
Für Schlauchaussendurchmesser: 21mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 66, IP 67
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
21,2 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 16,57*
€ 23,16*
3
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,19*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 16,7139*
€ 23,3039*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 17,19667*
€ 23,84667*
3
€ 5,95*
ab € 18,47963*
€ 25,49963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,84667*
€ 28,37754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20667*
€ 26,42594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95667*
€ 24,93844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57667*
€ 24,48624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19667*
€ 20,46404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 71,54001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.