Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-90°-PG-13-BK 55502487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 51 mm, 55502487
90° Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 51 mm, 55502487
Artikel-Nr.:
     6012C-77652621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502487
EAN/GTIN:
     4044774852461
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-90°-PG-13-BK 55502487

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® MPC 90° PG 13 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 13,5
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,921*
€ 7,551*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,9317*
€ 7,5617*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,76*
10
€ 5,95*
ab € 6,37602*
€ 8,10602*
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.