Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-M25-/-25-BK 55502464


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN MPC-M
Lapp SILVYN MPC-M
Artikel-Nr.:
     6012C-77652649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502464
EAN/GTIN:
     4044774463483
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

SILVYN-MPC-M25-/-25-BK 55502464

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC M25 / 25 BK
Schlauchverschraubung
M 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 25
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,10*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 3,27*
€ 4,77*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,6645*
€ 4,7789*
10
€ 5,00*
ab € 3,652*
€ 4,922*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,762*
€ 5,072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,072*
€ 6,03568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
55502460
ab € 1,38*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502461
ab € 1,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502463
ab € 1,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
55502462
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.