Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RKS-1-25/15 61825400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-RKS-1-25/15 61825400
Artikel-Nr.:
     6012C-77652793
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61825400
EAN/GTIN:
     4044773304671

SILVYN-RKS-1-25/15 61825400

Halterung SILVYN® RKS 1 25/15
Halterung
Für Schlauchaussendurchmesser: 25,0mm
Bohrungsdurchmesser: 8.4mm
Stahl
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen
Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Große Vielfalt an Durchmessern erlaubt vielseitige Einsatzbereiche
Gummiprofil aus Polychloropren schützt die gehaltenen Produkte vor Abrieb
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Führung und/oder Bündelung entlang ihrer Verlegung
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Befestigung am Gehäuse, auch wenn keine Einführung direkt ins Gehäuse möglich ist
Einfache Montage mittels einer Befestigungsbohrung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,9492*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.