Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x4mm 2500stk/Rolle 211-811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x4mm 2500stk/Rolle 211-811
Leitermarkierer 12x4mm 2500stk/Rolle 211-811
Artikel-Nr.:
     6012C-77656294
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-811
EAN/GTIN:
     4050821674979
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Leitermarkierer 12x4mm 2500stk/Rolle 211-811

Einsteckschild
für Smart Printer
für die Verwendung in Tüllen
Länge 12 mm
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,53*
€ 227,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 232,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 204,1892*
€ 234,8192*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 238,19*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 215,20*
€ 245,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
211-812
ab € 0,0826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
211-813
ab € 0,08171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.