Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77657519 Herst.-Nr.: 5229839 EAN/GTIN: 4012195412151 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter f.Rundleit.8-10mm 168 DIN-K-M8 Zn,G mit Innengewinde (G) Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben Montagehöhe 30 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Werkstoff des Halters: | sonstige | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Werkstoff des Trägers: | Zinkdruckguss | Werkstoff des Überlegers: | Zinkdruckguss | Werkstoff des Unterteils: | Zinkdruckguss | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Geeignet für Ex-Bereich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,88495* | € 3,71495* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 3,81* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,98* | € 3,83* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 3,0397* | € 3,9097* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,0695* | € 3,9395* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|