Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77657654 Herst.-Nr.: 532232 EAN/GTIN: 4048962215311 |
| |
|
| | |
| Einschlaganker EA II M10x25 Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Weitere Informationen: | | Befestigungsvorrichtung: | sonstige | Durchsteckmontage: | nein | Vorsteckmontage: | ja | Abstandsmontage: | nein | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Naturstein: | ja | Werkstoff der Hülse: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindeart: | metrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,199* | € 0,279* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2729* | € 0,3829* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,285* | € 0,395* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3108* | € 0,4308* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,4784* | € 0,6484* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|