Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77657932 Herst.-Nr.: 1450900000 EAN/GTIN: 4050118255560 |
|
|
| | |
| Dateneinsatz D-Sub 25-pol Bu/Löt IE-FCI-D25-FS Einsatz für Einbaugehäuse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | sonstige | Geschirmt: | nein | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Geeignet für Rundkabel: | ja | Geeignet für Flachkabel: | nein | Geeignet für Massivleiter: | ja | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,55* | € 4,88* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 5,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 5,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 5,52* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,90* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|