Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbänder mit KU-Zunge 2,5x200 schwarz 4623/705/17


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbänder mit KU-Zunge 2,5x200 schwarz 4623/705/17
Kabelbänder mit KU-Zunge 2,5x200 schwarz 4623/705/17
Artikel-Nr.:
     6012C-77658905
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4623/705/17 2,5x200
EAN/GTIN:
     4001796017353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbänder mit KU-Zunge 2,5x200 schwarz 4623/705/17

Kabelbänder mit KU-Zunge aus natürlichem Nylon 6.6 schwarz Polybeutel
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Min. Haltekraft:
18 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 2,12*
4 Tage
38
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,45*
€ 2,36*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.