Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T18L-PA66W-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012C-77665348
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01973
EAN/GTIN:
     4031026553443
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder T18L-PA66W-BK

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
203,2 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
55..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,80*
€ 11,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,85*
€ 12,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 875,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.