Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135283
Artikel-Nr.:
     6012C-77666852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1135283
EAN/GTIN:
     4063151068721
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135283

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite
Weitere Informationen:
Höhe:
14,8 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24488*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,55488*
€ 1,85031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54488*
€ 1,83841
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,47488*
€ 1,75511
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,39488*
€ 1,65991
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,24488*
€ 1,48141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.