Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135293


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135293
Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135293
Artikel-Nr.:
     6012C-77666861
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1135293
EAN/GTIN:
     4063151068813
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 32 A,400 V 1135293

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 4 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
15,4 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,446*
€ 0,576*
14 Tage
unbekannt
220
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4531*
€ 0,5931*
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46619*
€ 0,60619*
Lager 6012
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48646*
€ 0,62646*
14 Tage
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4911*
€ 0,6311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 0,62646*
€ 0,74549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54646*
€ 0,65029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53646*
€ 0,63839
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48646*
€ 0,57889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 137,8212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.