Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonstige Klemmen allgemein MOPL SET BK12 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonstige Klemmen allgemein MOPL SET BK12 S
Sonstige Klemmen allgemein MOPL SET BK12 S
Artikel-Nr.:
     6012C-77754131
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000004135
EAN/GTIN:
     4032248975532
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Sonstige Klemmen allgemein MOPL SET BK12 S

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
146 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,62*
€ 31,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 31,39*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,97*
€ 33,27*
€ 5,00*
ab € 23,78*
€ 33,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,55*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.