Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A 6 galv.verz. 1516/001/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A 6 galv.verz. 1516/001/51
Federring Form A 6 galv.verz. 1516/001/51
Artikel-Nr.:
     6012C-77758689
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/51 6
EAN/GTIN:
     4001796017643
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm

Federring Form A 6 galv.verz. 1516/001/51

Federring Form A DIN 127galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11,8 mm
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,53*
€ 5,95*
ab € 2,912*
€ 4,252*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.