| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77759984 Herst.-Nr.: 25.642.3353.0 EAN/GTIN: 4015573554252 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste 25.642.3353.0 Leiterplatten-Stiftleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,40* | € 177,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 145,993* | € 178,293* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,48* | € 184,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,34* | € 191,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 178,88* | € 217,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5048* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|