| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78051582 Herst.-Nr.: 171855 EAN/GTIN: 0782856953692 |
| |
|
| | |
| Flanschklipp z.Aufschlagen 21-28 EM1318SM Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Gewindestiftbefestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen u. anderen Anwendungen an Trägerflanschen. Federstahlbefest., wird an Flanschen von 21 bis 28mm befestigt, mit M6 x 11mm Gewindestift. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 21..28 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,14976* | € 3,83976* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 3,1748* | € 3,8748* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,2318* | € 3,9418* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,62* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,59* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|