Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungssystem 24,7mm CABTITE CGS M63 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinführungssystem 24,7mm CABTITE CGS M63 BK
Kabeleinführungssystem 24,7mm CABTITE CGS M63 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-78051591
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584120000
EAN/GTIN:
     4050118617238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabeleinführungssystem 24,7mm CABTITE CGS M63 BK

Eine Kabelverschraubung ist eine Vorrichtung, welche zur Einführung eines Kabels, einer Leitung oder eines isolierten Leiters in eine Umhüllung konstruiert ist und Dichtung und Rückhaltevermögen bietet. Sie schützt ein elektrisches Betriebsmittel (zum Beispiel Schaltschrank, Abzweigdose) vor mechanischen Einflüssen, Staub und Feuchtigkeit, indem sie ein Kabel fest und dicht mit dem Gehäuse verbindet.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,7372*
€ 22,4272*
5
€ 5,00*
ab € 17,844*
€ 22,524*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 18,462*
€ 23,342*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,7142*
€ 24,8342*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,0105*
€ 26,2452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,342*
€ 27,77698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,342*
€ 26,58698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,542*
€ 25,63498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,462*
€ 21,96978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2584290000
ab € 11,6525*
Zubehör
Weidmüller
2584670000
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.