Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankheizung 175W SH 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankheizung 175W SH 175
Bankheizung 175W SH 175
Artikel-Nr.:
     6012C-78057776
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SH 175
EAN/GTIN:
     4030262001718
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Bankheizung 175W SH 175

Bankheizung SH für feste Montage unter Sitzbänken. Edelstahlheizkörper, Reflektor aus verzinkten Stahlpaneelen, Gehäuse grau lackiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
175 W
Max. Heizleistung:
175 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 222,71*
€ 5,95*
ab € 183,38*
€ 223,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 229,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 210,47*
€ 256,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.