Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 9x17mm schwarz ESG 9/17 MM SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 9x17mm schwarz ESG 9/17 MM SW
Gerätemarkierer, Etikett 9x17mm schwarz ESG 9/17 MM SW
Artikel-Nr.:
     6012C-78059719
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005250000
EAN/GTIN:
     4050118390896
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 9x17mm schwarz ESG 9/17 MM SW

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 7,90*
ab € 0,12209*
€ 0,14109*
21 Tage
nicht lagernd
3000
€ 4,95*
ab € 0,1339*
€ 0,1519*
3000
Frei Haus
ab € 0,14023*
€ 0,16023*
25 Tage
unbekannt
3000
€ 6,99*
ab € 0,1416*
€ 0,1606*
Lager 6012
3000
Frei Haus
ab € 0,14162*
€ 0,16162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,16162*
€ 0,19233
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,15962*
€ 0,18995
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,15562*
€ 0,18519
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,15062*
€ 0,17924
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,14162*
€ 0,16853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 484,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.