Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, schwarz HSS-HF9.5-19.1ELSW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, schwarz HSS-HF9.5-19.1ELSW30
Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, schwarz HSS-HF9.5-19.1ELSW30
Artikel-Nr.:
     6012C-78059746
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2518970000
EAN/GTIN:
     4050118531176
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 9,5-19,1mm, schwarz HSS-HF9.5-19.1ELSW30

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
9,5..19,1 mm
Breite:
30,9 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 235,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,42*
€ 236,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,12*
€ 237,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,43*
€ 239,31*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,29*
€ 241,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 75,81*
Zubehör
Weidmüller
1357430000
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.