Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 15x27mm weiß CC 15/27 MM WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 15x27mm weiß CC 15/27 MM WS
Gerätemarkierer, Etikett 15x27mm weiß CC 15/27 MM WS
Artikel-Nr.:
     6012C-78059756
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005600000
EAN/GTIN:
     4050118391084
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 15x27mm weiß CC 15/27 MM WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
450
€ 7,90*
ab € 0,10181*
€ 0,13041*
21 Tage
nicht lagernd
450
€ 4,95*
ab € 0,1109*
€ 0,1419*
450
€ 5,00*
ab € 0,11703*
€ 0,15003*
25 Tage
unbekannt
450
€ 6,99*
ab € 0,1174*
€ 0,1514*
Lager 6012
450
Frei Haus
ab € 0,12058*
€ 0,15458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,15458*
€ 0,18395
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,15158*
€ 0,18038
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,14058*
€ 0,16729
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,13858*
€ 0,16491
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,13358*
€ 0,15896
pro Stück
ab 1350000 Stück
€ 0,12058*
€ 0,14349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 69,561* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.