Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm gelb CC 30/60 MM GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm gelb CC 30/60 MM GE
Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm gelb CC 30/60 MM GE
Artikel-Nr.:
     6012C-78059765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005350000
EAN/GTIN:
     4050118391039
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm gelb CC 30/60 MM GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
450
€ 7,90*
ab € 0,38782*
€ 0,44782*
21 Tage
nicht lagernd
450
€ 4,95*
ab € 0,422*
€ 0,492*
450
Frei Haus
ab € 0,44503*
€ 0,51503*
25 Tage
unbekannt
450
€ 6,99*
ab € 0,4459*
€ 0,5159*
Lager 6012
450
Frei Haus
ab € 0,45847*
€ 0,52847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,52847*
€ 0,62888
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,50847*
€ 0,60508
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,49847*
€ 0,59318
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,45847*
€ 0,54558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 237,8115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.