Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm schwarz SM 27/18-22 MM SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm schwarz SM 27/18-22 MM SW
Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm schwarz SM 27/18-22 MM SW
Artikel-Nr.:
     6012C-78059844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005880000
EAN/GTIN:
     4050118390872
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 27x18-22mm schwarz SM 27/18-22 MM SW

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
47,75 mm
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,4814*
€ 0,5414*
1000
Frei Haus
ab € 0,50767*
€ 0,56767*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,5089*
€ 0,5689*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,51269*
€ 0,57269*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,5426*
€ 0,6126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,57269*
€ 0,6815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,56269*
€ 0,6696
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54269*
€ 0,6458
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,51269*
€ 0,6101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 572,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.