Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 18x6mm weiß THM MT30X 18/6 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 18x6mm weiß THM MT30X 18/6 WS
Gerätemarkierer, Etikett 18x6mm weiß THM MT30X 18/6 WS
Artikel-Nr.:
     6012C-78059934
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753271044
EAN/GTIN:
     4032248008650
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 18x6mm weiß THM MT30X 18/6 WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,55*
€ 184,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,15*
€ 199,98*
Frei Haus
ab € 180,17*
€ 210,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,04*
€ 217,14*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,89*
€ 225,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.