| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-78152147 Herst.-Nr.: 0014230 EAN/GTIN: 4040918059499 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langwanne | Spannbereich: | 77..82 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 82 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,53* | € 189,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,26* | € 196,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2052* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|