Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 17mm CABTITE BP PA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78160283
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2652430000
EAN/GTIN:
     4050118662535
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen

Kabeltülle 17mm CABTITE BP PA

Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Anzahl der Kabel:
0
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 mm
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,74*
€ 16,77*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,83*
€ 16,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,085*
€ 18,665*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,26*
€ 18,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,31*
€ 18,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.