Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 27mm 28mm CABTITE S#2584370000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78160337
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584370000
EAN/GTIN:
     4050118616392
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Kabeltülle 27mm 28mm CABTITE S#2584370000

Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27..28 mm
Bohrungsdurchmesser:
28 mm
Gesamtlänge:
17,7 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 25,00*
ab € 5,52*
€ 7,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,185*
€ 25,275*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,30*
€ 25,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,419*
€ 28,049*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,72*
€ 28,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.