Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M6 BP#2771440000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78161779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2771440000
EAN/GTIN:
     4064675032175
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
weidmüller leergehäuse

Basiselement IP20 verbaut. Zustand Kunstoff CH20M6 BP#2771440000

Gehäusebasis für Elektronik mit kleiner Gehäusebreite.
Weitere Informationen:
Breite:
6,1 mm
Höhe:
110,7 mm
Tiefe:
114,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 170,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,185*
€ 170,895*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,125*
€ 173,175*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 177,20*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,85*
€ 179,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,20*
€ 210,868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,37*
€ 208,6903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,54*
€ 199,3726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,74*
€ 193,6606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,71*
€ 175,7749
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.