Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Polzahl: 26 FC20 TN/26A S1 B BX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78161805
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2827100000
EAN/GTIN:
     4064675363705
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel

Kabel Polzahl: 26 FC20 TN/26A S1 B BX

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 167,79*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,80*
€ 168,41*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,771*
€ 174,561*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 174,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,60*
€ 207,774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,96*
€ 205,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,82*
€ 194,9458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,28*
€ 187,1632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,64*
€ 167,3616
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.