Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 1.27mm FMH S1/40H F1 B RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78161977
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2747210000
EAN/GTIN:
     4064675001034
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 1.27mm FMH S1/40H F1 B RL

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.721,6472*
€ 1.898,2152*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.719,4912*
€ 1.899,1728*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.742,5128*
€ 1.916,5552*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.754,5528*
€ 1.924,0424*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.916,5552*
€ 2.280,70069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.901,2616*
€ 2.262,5013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.825,5608*
€ 2.172,41735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.780,7104*
€ 2.119,04538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.742,5128*
€ 2.073,59023
pro Packung
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 3,11163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.