Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 7.62mm LP 7.62/1#1766840000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78162335
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1766840000
EAN/GTIN:
     4032248066582
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 7.62mm LP 7.62/1#1766840000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 274,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,925*
€ 274,655*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 276,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 233,005*
€ 278,335*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 288,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,77*
€ 329,3563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,74*
€ 319,8006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,15*
€ 300,0585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,85*
€ 292,5615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,20*
€ 276,318
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.